23120EMW33C3

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: serie 23120

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:23120EMW33C3
Rubix:023120013003
fabricante:23120EMW33C3 R
EAN:00747023050215
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura52 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 23120EMW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricados con acero Z de alta limpieza de NSK
Tratamiento especial de la superficie que aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada: también está disponible el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Costes de mantenimiento reducidos – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando el rendimiento y alargando la vida útil de funcionamiento del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto4370 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura52 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Grosor52 mm
Peso5 kg
Velocidad de referencia3200 rpm
Velocidad límite2200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r530000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr345000 N
226,22 € Sin IVA
/ unidad
273,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días