Referencias
Timken:23220EJW33C4
Rubix:798010596000
EAN:0087796244375




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 60.3 mm |
Detalles de producto : 23220EJW33C4
Rodamiento de rodillos dividido
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 60.3 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2700 rpm |
| Velocidad límite | 3780 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 678000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 554000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
759,80 € Sin IVA
/ unidad
919,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días