22228EJW33C3

Rodamiento de rodillos esféricos RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:22228 EJW33C3
Rubix:022228003003
EAN:00747023091874
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22228EJW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos de RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Material Technology – made from NSK’s high-cleanliness Z steel
Special surface treatment increases resistance to wear NSK also offers advanced material options: Super TF and TL steel, depending on application requirements
Advanced Technology - NSK’s patented Molded-Oil lubrication system is also available
Bearings are also available with an oil groove and holes in the outer ring for re-lubrication purposes
Seal Technology - NSK offers different sealing materials depending on the operating temperature of the bearing
Cage Materials – Available in steel, brass or polyamide depending on the requirements of the application
Life – up to 2 times the operating life of industry standard bearings
Reduced maintenance costs – downsizing to smaller bearings while improving performance and lengthening equipment operating life
Limiting speed up to 20% higher

Aplicaciones

Elevator Gearboxes, Rolling mill, Vibrating screens, Compressors, Large and medium-sized Motors and Generators, Construction Machinery, Industrial Fans, Industrial Gearboxes, Locomotives

Información técnica


Atributos
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura68 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,30 Sin IVA
/ unidad
446,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días