Referencias
SKF:24148 CC/C4W33
Rubix:798791726000
fabricante:36793
EAN:7316576658747




Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 160 mm |
Detalles de producto : 24148 CC/C4W33
Los rodamientos de rodillos a rótula desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes cargas mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x400x400 mm |
|---|---|
| Peso neto | 80400 g |
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 160 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 750 rpm |
| Velocidad límite | 1100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2489 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4889,32 € Sin IVA
/ unidad
5916,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días