22319EKMW33C3

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: Serie 22319

Ver información técnica

Referencias

RHP:22319EKMW33C3
Rubix:022319113003
fabricante:22319EKMW33C3 R
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura67 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22319EKMW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre eje y carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, desalineaciones y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de material – fabricado con Z steel de alta pureza de NSK
El tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones de material avanzadas: Super TF y TL steel, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema de lubricación patentado Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de re-lubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – Disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida operativa de los rodamientos estándar de la industria
Reducción de costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños mientras se mejora el rendimiento y se prolonga la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta un 20% mayor

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, laminador, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores de gran y mediano tamaño, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto9930 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura67 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
286,00 € Sin IVA
/ unidad
346,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días