23130EMW33

Rodamiento oscilante de rodillos RHP: serie 23130

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:23130EMW33
Rubix:023130010003
fabricante:23130EMW33 R
EAN:00747023111459
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 23130EMW33


Los rodamientos oscilantes de rodillos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento, así como el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional y pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
El tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - También está disponible el sistema de lubricación Molded-Oil patentado por NSK
Los rodamientos también están disponibles con ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar de la industria
Reducción de los costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando al mismo tiempo el rendimiento y prolongando la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, laminadores, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto16400 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura80 mm
Velocidad límite1400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1180000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr725000 N
522,08 € Sin IVA
/ unidad
631,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días