Referencias
NSK:24036CAME4C3
Rubix:798641445000






Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 100 mm |
Detalles de producto : 24036CAME4C3S11
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
Cualidades
Soporta cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Compensa la desalineación.
Aplicaciones
Diseñados para su uso en las condiciones más difíciles.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1500 rpm |
| Velocidad límite | 1200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1750000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1210000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1577,71 € Sin IVA
/ unidad
1909,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días