23034KEMW33C3

Rodamientos de rodillos esféricos orificio recto - jaula de latón

Ver información técnica

Referencias

Timken:23034KEMW33C3
Rubix:023034113061
fabricante:190025013
EAN:0087796024298
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura67 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23034KEMW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® presentan calificaciones de carga líderes en la industria y velocidades de referencia térmica
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan cargas radiales elevadas, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede compensar hasta 2,5° de desalineación del eje.

Cualidades

Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Calificaciones de carga líderes en la industria
Jaula tipo dedo de una sola pieza, mecanizada en latón, de apoyo en "land" (land riding)
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el aro exterior

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras pesadas móviles; Gran naval (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas excavadoras; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras (skid-steer); Agrícola / Empacadoras; Locomotoras; Cambiadores turbo ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros

Información técnica


Atributos
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura67 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia2200 rpm
Velocidad límite1800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1250000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr858000 N
1827,94 € Sin IVA
/ unidad
2211,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días