24068 CC/W33

Rodamiento de rodillos con rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:24068 CC/W33
Rubix:798880592000
fabricante:36657
EAN:7316577119520
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior340 mm
Diámetro exterior520 mm
Anchura180 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24068 CC/W33


Los rodamientos de rodillos esféricos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)180x520x520 mm
Peso neto138900 g
Diámetro interior340 mm
Diámetro exterior520 mm
Anchura180 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia750 rpm
Velocidad límite1100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6200000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2990000 N
9612,46 € Sin IVA
/ unidad
11.631,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días