Referencias
NSK:23022CDKE4C3
Rubix:023022103002
fabricante:23022CDKE4C3 N
EAN:00029176523755





Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : 23022CDKE4C3
Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.
Cualidades
Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK, jaula de acero, ranura de lubricación, juego radial C3
Aplicaciones
Designed for use in the most difficult conditions.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3650 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 465000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 293000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,44 € Sin IVA
/ unidad
385,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días