Referencias
NSK:22326CAME4S11
Rubix:798294634000






Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 93 mm |
Detalles de producto : 22326CAME4S11
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, a la vez que permiten un pequeño grado de desalineación entre eje y carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Cualidades
Soporta cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Compensa la desalineación.
Aplicaciones
Diseñado para su uso en las condiciones más difíciles.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 93 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1800 rpm |
| Velocidad límite | 1600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1350000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1240000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1259,89 € Sin IVA
/ unidad
1524,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días