Referencias
SNR:22324EF800
Rubix:022324054106
fabricante:22324.E.F800
EAN:3413520087579


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 86 mm |
Detalles de producto : 22324 E F800
Rodamiento de rodillos esféricos para aplicaciones vibratorias, jaula mecanizada de una sola pieza, ranura y orificios de lubricación en el anillo exterior, juego radial especial clase C4
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 86 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 special |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2000 rpm |
| Velocidad límite | 2500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1280000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 942000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1965,33 € Sin IVA
/ unidad
2378,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días