Referencias
NSK:23140CE4C3
Rubix:023140003002
fabricante:23140CE4C3 N
EAN:00029176025730






Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 112 mm |
Detalles de producto : 23140CE4C3
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas por choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 112 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1200 rpm |
| Velocidad límite | 1000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2330000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1360000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1930,03 € Sin IVA
/ unidad
2335,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días