23230EMW33

RHP Rodamiento de rodillos esféricos: serie 23230

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:23230EMW33
Rubix:023230010003
fabricante:23230EMW33 R
EAN:00747023113248
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura96 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 23230EMW33


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
Tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK también está disponible
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Costes de mantenimiento reducidos – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños al tiempo que mejora el rendimiento y prolonga la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, laminadores, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto24500 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura96 mm
Velocidad límite1400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1560000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr975000 N
743,48 € Sin IVA
/ unidad
899,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días