22212EAKE4C3

Rodamiento de rodillos esféricos NSK

Ver información técnica
Referencias
NSK:22212EAKE4C3
Rubix:022212103002
fabricante:22212EAKE4C3 N
EAN:00029176411168
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22212EAKE4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son el referente en cuanto a la tecnología de rodamientos, permitiendo un aumento de la capacidad de carga y velocidad límite que permiten reducir las paradas imprevistas, siendo válidos para un amplio rango de aplicaciones.  Estabilizados a 200ºC.
LRodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS, agujero interior cónico, ranura de lubricación en anillo exterior, juego radial C3

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS

Aplicaciones

Designed for use in the most difficult conditions.

Información técnica


Atributos
Peso neto1100 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite6000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r174000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr178000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,76 Sin IVA
/ unidad
126,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días