Referencias
FAG:22316-E1-XL-K-T41A
Rubix:022316154008
fabricante:0190205460000
EAN:4026677808677


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : 22316-E1-XL-K-T41A
Rodamientos de rodillos de dos hileras 223..-E1-K-T41A, para máquinas vibratorias con tolerancias de diámetro reducidas, con agujero cónico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3400 rpm |
| Velocidad límite | 4250 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 510000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 495000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
639,82 € Sin IVA
/ unidad
774,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días