Referencias
SNR:22214EAKW33C3
Rubix:022214103106
EAN:3413520083243




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 22214 EAK W33 C3
Spherical roller bearing on two rows of rollers, sheet metal cage, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 136x134x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1593 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 4900 rpm |
| Velocidad límite | 6500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 240000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 235000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,47 € Sin IVA
/ unidad
224,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días