Referencias
FAG:22338-K-MB-C3
Rubix:022338113008
EAN:4012801190350


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 132 mm |
Detalles de producto : 22338K.MB.C3
Los rodamientos de rodillos esféricos de doble hilera son un tipo especial de rodamiento en el que el anillo interior se apoya sobre rodillos dispuestos en dos hileras en el anillo exterior. Los rodamientos son ajustables en ángulo hasta 2° y no solo soportan cargas elevadas, sino que también compensan errores de alineación.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 132 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Peso | 78.2 kg |
| Velocidad de referencia | 1160 rpm |
| Velocidad límite | 1940 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2650000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2220000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6651,37 € Sin IVA
/ unidad
8048,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días