Referencias
SKF:23160 CCK/C4W33
Rubix:023160104010
fabricante:36071
EAN:7316577060587




Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 160 mm |
Detalles de producto : 23160CCK/C4W33
Los rodamientos de rodillos esféricos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x500x500 mm |
|---|---|
| Peso neto | 120000 g |
| Diámetro interior | 300 mm |
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 160 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 950 rpm |
| Velocidad límite | 1200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5100000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2820000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.259,20 € Sin IVA
/ unidad
12.413,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días