22324-E1A-XL-M-C3

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica
Referencias
FAG:22324-E1A-XL-M-C3
Rubix:022324013008
fabricante:0386546790030
EAN:4026677848659
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura86 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22324-E1A-XL-M-C3


Diseñado para mecanismos industriales pesados, este rodamiento de rodillos esféricos FAG combina robustez y rendimiento, al tiempo que se adapta automáticamente a los desalineamientos gracias a su geometría específica.

Características:
El diseño E1A, sin reborde central pero con dos rebordes laterales de retención en el anillo interior, garantiza un guiado axial preciso y un reparto homogéneo de las cargas. Sus dos hileras de rodillos optimizan la absorción simultánea de esfuerzos radiales y axiales. La jaula monobloque de latón garantiza una excelente estabilidad mecánica bajo esfuerzo. El juego radial interno C3, ligeramente superior al estándar, permite un mejor comportamiento a altas velocidades, reduciendo la fricción y el calor generado. El sistema de lubricación, con tres orificios y una ranura en el anillo exterior, asegura una relubricación uniforme y la evacuación de contaminantes. Gracias a la tecnología X-life, se optimizan las geometrías de contacto, lo que aumenta la capacidad dinámica y la vida útil. El orificio cilíndrico facilita el montaje directo (con o sin contracción) en un eje mecanizado, sin componentes adicionales.

Mantenimiento:
El diseño abierto implica una mayor vigilancia del entorno de funcionamiento, especialmente en presencia de contaminantes sólidos o líquidos. La ausencia de juntas facilita las inspecciones visuales, pero hace que el rodamiento esté más expuesto a las agresiones externas. Por lo tanto, es imprescindible una estrategia de mantenimiento adecuada. Recomendaciones para un funcionamiento fiable:
- Utilizar una grasa de alto rendimiento o un aceite específico en función de las condiciones de carga y temperatura;
- Asegurar una relubricación periódica, sobre todo en entornos polvorientos o húmedos;
Es importante comprobar sistemáticamente, en cada Mantenimiento:
- la limpieza del alojamiento;
- la ausencia de sobrecalentamiento;
- la emisión de ruidos anormales;
- la correcta alineación del conjunto.

Estanqueidad:
La ausencia de juntas reduce las pérdidas por fricción y simplifica la relubricación, pero exige una protección rigurosa frente a los agentes externos. La ranura anular y los tres orificios de lubricación garantizan una difusión homogénea del lubricante y favorecen la evacuación de impurezas.
Un entorno limpio y un mantenimiento periódico son indispensables para mantener el rendimiento a lo largo del tiempo.

Información sobre la marca:
FAG (grupo Schaeffler) es una referencia mundial en el sector de los rodamientos. Fundada en 1883, la marca es sinónimo de fiabilidad, innovación tecnológica y eficiencia operativa. Se centra en aplicaciones industriales críticas con soluciones sostenibles y de bajo consumo energético.

Ventajas clave:
- Alta capacidad de carga: ideal para cargas combinadas elevadas.
- Mayor durabilidad: geometrías X-life para una vida útil optimizada.
- Bajo par de fricción: diseño abierto adaptado a regímenes elevados.
- Mantenimiento simplificado: acceso directo a la relubricación.
- Robustez mecánica: jaula de latón resistente a fuertes esfuerzos.
- Funcionamiento fluido: optimización de las zonas de contacto.

Aplicaciones:
Este rodamiento está especialmente indicado para reductores industriales, ejes secundarios, bombas, agitadores a régimen constante, tambores de producción y sistemas de tensión o guía. Cumple con los requisitos de los sectores de la transmisión mecánica, el tratamiento de fluidos y la fabricación en continuo.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)86x260x260 mm
Peso neto21900 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura86 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia2000 rpm
Velocidad límite2850 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1170000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1080000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2002,34 Sin IVA
/ unidad
2422,83 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días