Referencias
FAG:23972-MB
Rubix:023972010008
fabricante:0190427010000
EAN:4012801193979


Resumen técnico
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 90 mm |
Detalles de producto : 23972-MB
Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG destaca por su estructura autoalineable y su capacidad para soportar cargas muy elevadas. Dotado de dos hileras de rodillos simétricas y jaulas macizas de latón guiadas por el anillo interior, garantiza una estabilidad mecánica óptima. Este modelo abierto con agujero cilíndrico incorpora un sistema de relubricación para un funcionamiento fiable y continuo en entornos industriales exigentes.
Características:
Este rodamiento autoalineable está diseñado para aplicaciones sometidas a importantes esfuerzos mecánicos. Su diseño abierto reduce la resistencia al rodamiento, lo que permite alcanzar velocidades elevadas sin sobrecalentamiento. El juego radial estándar garantiza un buen equilibrio entre rigidez y tolerancia a las variaciones térmicas. Las jaulas de latón son resistentes al calor, a las vibraciones y a los golpes, lo que las convierte en una solución duradera para usos intensivos. El conjunto está diseñado para compensar eficazmente los desalineamientos del eje o las flexiones estructurales.
Mantenimiento:
Este rodamiento no incluye juntas de estanqueidad, lo que exige prestar especial atención a la limpieza del entorno de funcionamiento. Está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que permite una relubricación directa durante el funcionamiento. Se recomienda una relubricación periódica, especialmente en entornos polvorientos o húmedos.
Estanqueidad:
El diseño abierto del producto facilita la inspección visual y el mantenimiento, pero lo hace vulnerable a los contaminantes. La ausencia de juntas exige su uso en condiciones relativamente limpias o la integración de dispositivos de estanqueidad complementarios durante el montaje. No obstante, el sistema de relubricación permite mantener una barrera de lubricante eficaz y prolongar la vida útil del rodamiento, incluso en presencia de partículas finas.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, líder mundial reconocido en tecnologías de rodamientos e ingeniería de precisión. Con más de un siglo de experiencia, ofrece soluciones innovadoras para la industria, la energía y la movilidad. Los productos FAG combinan fiabilidad, rendimiento y durabilidad, cumpliendo con los estándares más exigentes de los entornos industriales complejos.
Ventajas clave:
• Gran capacidad de carga radial y axial
• Capacidad de autoalineación en caso de desalineación o flexión
• Jaula maciza de latón: excelente resistencia térmica y mecánica
• Funcionamiento a alta velocidad con bajo calentamiento
• Posibilidad de relubricación en servicio mediante un dispositivo integrado
• Apto para entornos con fuertes cargas térmicas o vibratorias
Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos es ideal para reductores de velocidad constante, ejes secundarios, transportadores industriales y cojinetes de máquinas-herramienta. También se utiliza en bombas, turbinas e instalaciones de procesos continuos. Cumple con los requisitos de los sectores de la industria manufacturera, el tratamiento de fluidos, la logística interna y la producción mecánica en régimen de funcionamiento continuo.
Características:
Este rodamiento autoalineable está diseñado para aplicaciones sometidas a importantes esfuerzos mecánicos. Su diseño abierto reduce la resistencia al rodamiento, lo que permite alcanzar velocidades elevadas sin sobrecalentamiento. El juego radial estándar garantiza un buen equilibrio entre rigidez y tolerancia a las variaciones térmicas. Las jaulas de latón son resistentes al calor, a las vibraciones y a los golpes, lo que las convierte en una solución duradera para usos intensivos. El conjunto está diseñado para compensar eficazmente los desalineamientos del eje o las flexiones estructurales.
Mantenimiento:
Este rodamiento no incluye juntas de estanqueidad, lo que exige prestar especial atención a la limpieza del entorno de funcionamiento. Está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que permite una relubricación directa durante el funcionamiento. Se recomienda una relubricación periódica, especialmente en entornos polvorientos o húmedos.
Estanqueidad:
El diseño abierto del producto facilita la inspección visual y el mantenimiento, pero lo hace vulnerable a los contaminantes. La ausencia de juntas exige su uso en condiciones relativamente limpias o la integración de dispositivos de estanqueidad complementarios durante el montaje. No obstante, el sistema de relubricación permite mantener una barrera de lubricante eficaz y prolongar la vida útil del rodamiento, incluso en presencia de partículas finas.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, líder mundial reconocido en tecnologías de rodamientos e ingeniería de precisión. Con más de un siglo de experiencia, ofrece soluciones innovadoras para la industria, la energía y la movilidad. Los productos FAG combinan fiabilidad, rendimiento y durabilidad, cumpliendo con los estándares más exigentes de los entornos industriales complejos.
Ventajas clave:
• Gran capacidad de carga radial y axial
• Capacidad de autoalineación en caso de desalineación o flexión
• Jaula maciza de latón: excelente resistencia térmica y mecánica
• Funcionamiento a alta velocidad con bajo calentamiento
• Posibilidad de relubricación en servicio mediante un dispositivo integrado
• Apto para entornos con fuertes cargas térmicas o vibratorias
Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos es ideal para reductores de velocidad constante, ejes secundarios, transportadores industriales y cojinetes de máquinas-herramienta. También se utiliza en bombas, turbinas e instalaciones de procesos continuos. Cumple con los requisitos de los sectores de la industria manufacturera, el tratamiento de fluidos, la logística interna y la producción mecánica en régimen de funcionamiento continuo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 360 mm |
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 800 rpm |
| Velocidad límite | 1540 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3200000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1440000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9158,27 € Sin IVA
/ unidad
11.081,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días