Referencias
Timken:22314KCJW33
Rubix:798063477000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 51 mm |
Documentos
Detalles de producto : 22314 KCJW33
spherical roller bearings feature all of the characteristics that have made Timken renowned – superior design, reliable performance and comprehensive technical support. Spherical roller bearings are designed to manage high radial loads and perform consistently, even when misalignment, marginal lubrication, contamination, extreme speeds and critical application stresses are present.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 51 mm |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4200 rpm |
| Velocidad límite | 4690 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 414000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 395000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,82 € Sin IVA
/ unidad
510,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días