Referencias
NSK:22311EAE4C3
Rubix:022311003002
fabricante:22311EAE4C3 N
EAN:00029176411663






Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : 22311EAE4C3
Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las constantes vibraciones, desalineaciones y cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Cualidades
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Aplicaciones
Designed for use in the most difficult conditions.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 4300 rpm |
| Velocidad límite | 4800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 292000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 292000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,63 € Sin IVA
/ unidad
188,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días