Referencias
NSK:24034CAME4C3
Rubix:798509648000
EAN:00029176523946






Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 90 mm |
Detalles de producto : 24034CAME4C3S11
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1600 rpm |
| Velocidad límite | 1300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1520000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1030000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1391,21 € Sin IVA
/ unidad
1683,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días