SB-22207-W33-SS
Rodamiento esférico de rodillos radial - orificio recto - sellado
Ver información técnicaReferencias
McGill:SB 22207 W33 SS
Rubix:022207080016




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : SB-22207-W33-SS
Cualidades
Rodamiento esférico serie 22200
Elementos rodantes esféricos separados de una sola hilera
Orificio de aceite y ranura anular de lubricación
Sello Nylaplate® en ambos lados
Grasa no estándar, llenado completo
Juego interno estándar
Elementos rodantes esféricos separados de una sola hilera
Orificio de aceite y ranura anular de lubricación
Sello Nylaplate® en ambos lados
Grasa no estándar, llenado completo
Juego interno estándar
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3400 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,88 € Sin IVA
/ unidad
533,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días