Referencias
FAG:23056-B-MB-C3
Rubix:023056013008
EAN:4012801293464




Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 106 mm |
Detalles de producto : 23056B.MB.C3
Rodamiento de rodillos oscilantes, dimensiones principales según DIN 635, jaula de latón guiada por el anillo interior, holgura interna mayor que la normal.
Rodamiento de rodillos oscilantes, dimensiones principales según DIN 635, jaula de latón guiada por el anillo interior, holgura interna mayor que la normal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 106 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Peso | 52.9 kg |
| Velocidad de referencia | 1090 rpm |
| Velocidad límite | 1300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3000000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1560000 N |
| Estabilización térmica | no heat stabilization (suitable up to +120 °c) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5239,87 € Sin IVA
/ unidad
6340,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días