Referencias
FAG:24030-BE-XL-2VSR
Rubix:798491537000
fabricante:0755833300000
EAN:4054364657307


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 75 mm |
Detalles de producto : 24030-BE-XL-2VSR
Rodamientos oscilantes de rodillos, obturados 240..-BE-2VSR, obturaciones de labio en ambos lados, para instalaciones de colada continua
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Peso | 11.1 kg |
| Velocidad límite | 690 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1090000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 680000 N |
| Estabilización térmica | dimensionally stabilised up to +200 °c (s1) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2254,52 € Sin IVA
/ unidad
2727,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días