23984 CC/W33

Rodamiento de rodillos con rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:23984 CC/W33
Rubix:798878893000
fabricante:167559
EAN:7316571871936
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior420 mm
Diámetro exterior560 mm
Anchura106 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23984 CC/W33


Los rodamientos de rótula con rodillos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)106x560x560 mm
Peso neto74500 g
Diámetro interior420 mm
Diámetro exterior560 mm
Anchura106 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1000 rpm
Velocidad límite1100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4150000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1760000 N
7784,41 € Sin IVA
/ unidad
9419,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días