Referencias
FAG:222SM85-TVPA
Rubix:798019358000
fabricante:0190192620000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 11.8 mm |
Detalles de producto : 222 SM 85T
Rodamiento de rodillos esféricos 222SM, rodamientos de rodillos esféricos divididos
Rodamiento de rodillos esféricos 222SM85-TVPA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 11.8 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | poliamida |
| Junta | abierto |
| Velocidad límite | 1990 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 325000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 260000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6675,70 € Sin IVA
/ unidad
8077,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días