23164CCK/C3W33

Rodamiento de rodillos con rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:23164 CCK/C3W33
Rubix:798019451000
fabricante:36076
EAN:7316570114089
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior540 mm
Anchura176 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23164CCK/C3W33


Los rodamientos de rodillos esféricos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)176x540x540 mm
Peso neto162000 g
Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior540 mm
Anchura176 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia850 rpm
Velocidad límite1100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3923 N
10.275,69 € Sin IVA
/ unidad
12.433,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días