Referencias
FAG:23136-E1A-XL-K-M-C4
Rubix:023136114008
fabricante:0190319630040
EAN:4026677872210


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 96 mm |
Detalles de producto : 23136-E1A-XL-K-M-C4
Este rodamiento de rodillos esféricos forma parte de las soluciones de rodamientos de alto rendimiento desarrolladas por la marca FAG. Diseñado para responder a aplicaciones industriales exigentes, presenta una arquitectura robusta con dos hileras de rodillos simétricas que garantizan una autoalineación eficaz. Dotado de una jaula maciza monobloque de latón, un juego radial interno aumentado y un agujero cónico, este rodamiento está diseñado para ofrecer una gran estabilidad bajo cargas elevadas. De diseño abierto, incorpora una ranura anular y tres orificios de lubricación para facilitar el mantenimiento. Su tecnología X-life lo convierte en una opción estratégica para entornos industriales en los que el rendimiento, la durabilidad y la fiabilidad son prioritarios.
Características:
Este rodamiento autoalineable de dos hileras de rodillos está diseñado para soportar cargas radiales muy elevadas, así como esfuerzos axiales en ambos sentidos. Su diseño E1A, sin reborde central y con dos rebordes laterales, optimiza la distribución de las cargas. La jaula maciza de latón ofrece una excelente resistencia a los golpes y a las altas temperaturas, al tiempo que mantiene una gran estabilidad dinámica. El juego radial C4 permite compensar eficazmente las dilataciones térmicas a alta velocidad. El acabado X-life mejora la precisión de los contactos, reduce la fricción y garantiza un funcionamiento más silencioso y fluido. Este producto es ideal para aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos y a condiciones de funcionamiento extremas.
Mantenimiento:
Este rodamiento autoalineable de dos hileras de rodillos está diseñado sin juntas de estanqueidad integradas, lo que requiere una lubricación manual a cargo del usuario. Incorpora una ranura anular y tres orificios en el anillo exterior, lo que facilita la relubricación durante el funcionamiento. Esta configuración permite una distribución homogénea del lubricante y facilita la evacuación de impurezas, especialmente en entornos polvorientos o húmedos. Una relubricación periódica es esencial para mantener la fiabilidad del conjunto. El diseño abierto simplifica el mantenimiento y permite una inspección visual rápida. Es fundamental respetar una limpieza rigurosa durante el montaje, el mantenimiento o la limpieza. En caso de contaminación o mal funcionamiento, es imprescindible realizar una limpieza completa de la carcasa y de los componentes. La tecnología X-life mejora significativamente la durabilidad y alarga los intervalos entre mantenimientos, incluso en condiciones severas.
Estanqueidad:
Este producto presenta un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad. Por lo tanto, no ofrece protección integrada contra contaminantes como el polvo, los líquidos o la humedad. Sin embargo, su configuración permite una inspección visual directa y un mantenimiento rápido. Para entornos exigentes, es preferible prever un sistema de protección externo. La presencia de un dispositivo de relubricación permite garantizar una barrera dinámica contra las impurezas gracias a una circulación regular del lubricante. Es fundamental mantener un entorno limpio durante el montaje o el mantenimiento para preservar el rendimiento del rodamiento.
Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más estrictas de las industrias más diversas.
Ventajas clave:
• Compensa las desalineaciones gracias a su capacidad de autoalineación
• Jaula de latón robusta, adecuada para cargas dinámicas y altas temperaturas
• Funcionamiento fluido incluso a altas velocidades gracias al acabado X-life
• Diseño abierto que facilita la inspección y el mantenimiento
• Holgura radial aumentada para compensar el calentamiento térmico
• Relubricación eficaz gracias a la ranura anular y a los orificios previstos
Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos esféricos se recomienda para reductores industriales pesados, motores eléctricos de gran potencia, turbinas auxiliares, alternadores o sistemas de transformación de materiales como el papel, el plástico o el metal. También es adecuado para entornos críticos en los sectores de la energía, la navegación, el ferrocarril o las instalaciones de procesos continuos. Su robustez y su capacidad para resistir golpes y vibraciones lo convierten en un componente esencial para montajes fijos sometidos a grandes esfuerzos.
Características:
Este rodamiento autoalineable de dos hileras de rodillos está diseñado para soportar cargas radiales muy elevadas, así como esfuerzos axiales en ambos sentidos. Su diseño E1A, sin reborde central y con dos rebordes laterales, optimiza la distribución de las cargas. La jaula maciza de latón ofrece una excelente resistencia a los golpes y a las altas temperaturas, al tiempo que mantiene una gran estabilidad dinámica. El juego radial C4 permite compensar eficazmente las dilataciones térmicas a alta velocidad. El acabado X-life mejora la precisión de los contactos, reduce la fricción y garantiza un funcionamiento más silencioso y fluido. Este producto es ideal para aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos y a condiciones de funcionamiento extremas.
Mantenimiento:
Este rodamiento autoalineable de dos hileras de rodillos está diseñado sin juntas de estanqueidad integradas, lo que requiere una lubricación manual a cargo del usuario. Incorpora una ranura anular y tres orificios en el anillo exterior, lo que facilita la relubricación durante el funcionamiento. Esta configuración permite una distribución homogénea del lubricante y facilita la evacuación de impurezas, especialmente en entornos polvorientos o húmedos. Una relubricación periódica es esencial para mantener la fiabilidad del conjunto. El diseño abierto simplifica el mantenimiento y permite una inspección visual rápida. Es fundamental respetar una limpieza rigurosa durante el montaje, el mantenimiento o la limpieza. En caso de contaminación o mal funcionamiento, es imprescindible realizar una limpieza completa de la carcasa y de los componentes. La tecnología X-life mejora significativamente la durabilidad y alarga los intervalos entre mantenimientos, incluso en condiciones severas.
Estanqueidad:
Este producto presenta un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad. Por lo tanto, no ofrece protección integrada contra contaminantes como el polvo, los líquidos o la humedad. Sin embargo, su configuración permite una inspección visual directa y un mantenimiento rápido. Para entornos exigentes, es preferible prever un sistema de protección externo. La presencia de un dispositivo de relubricación permite garantizar una barrera dinámica contra las impurezas gracias a una circulación regular del lubricante. Es fundamental mantener un entorno limpio durante el montaje o el mantenimiento para preservar el rendimiento del rodamiento.
Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más estrictas de las industrias más diversas.
Ventajas clave:
• Compensa las desalineaciones gracias a su capacidad de autoalineación
• Jaula de latón robusta, adecuada para cargas dinámicas y altas temperaturas
• Funcionamiento fluido incluso a altas velocidades gracias al acabado X-life
• Diseño abierto que facilita la inspección y el mantenimiento
• Holgura radial aumentada para compensar el calentamiento térmico
• Relubricación eficaz gracias a la ranura anular y a los orificios previstos
Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos esféricos se recomienda para reductores industriales pesados, motores eléctricos de gran potencia, turbinas auxiliares, alternadores o sistemas de transformación de materiales como el papel, el plástico o el metal. También es adecuado para entornos críticos en los sectores de la energía, la navegación, el ferrocarril o las instalaciones de procesos continuos. Su robustez y su capacidad para resistir golpes y vibraciones lo convierten en un componente esencial para montajes fijos sometidos a grandes esfuerzos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 96x300x300 mm |
|---|---|
| Peso neto | 26400 g |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 96 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1350 rpm |
| Velocidad límite | 2230 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1950000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1420000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2722,10 € Sin IVA
/ unidad
3293,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días