24136-BE-XL-K30

Rodamiento de rodillos de dos hileras con rótula

Ver información técnica

Referencias

FAG:24136-BE-XL-K30
Rubix:798399846000
fabricante:0650494700000
EAN:4012802485103
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura118 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24136-BE-XL-K30


Rodamientos de rodillos de dos hileras con rótula 241..-BE-K30, dimensiones principales según DIN 635-2, con agujero cónico, cono 1:30

Información técnica


Atributos
Peso neto32500 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura118 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia980 rpm
Velocidad límite2000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2170000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1460000 N
3494,48 € Sin IVA
/ unidad
4228,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días