Referencias
NSK:22212L11CAM
Rubix:022212017002
fabricante:22212L11CAM N
EAN:00029176685347




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 22212 L11 CAM
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten una ligera desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y los golpes. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
Cualidades
Tecnología de materiales - fabricado a partir del acero Z de alta limpieza de NSK El tratamiento especial de la superficie aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones de materiales avanzadas: acero Super TF y TL, en función de los requisitos de la aplicación Tecnología avanzada - El sistema de lubricación patentado por aceite moldeado de NSK también está disponible Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior con fines de relubricación Tecnología de estanqueidad - NSK ofrece diferentes materiales de estanqueidad en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento Materiales de la jaula - Disponible en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación Vida útil - hasta 2 veces la vida útil operativa de los rodamientos estándar de la industria Reducción de los costes de mantenimiento - reducción del tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando al mismo tiempo el rendimiento y prolongando la vida útil del equipo Limitación de la velocidad hasta un 20 % más alta
Aplicaciones
Cajas de engranajes de ascensor, tren de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores de gran y mediano tamaño, máquinas de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,77 € Sin IVA
/ unidad
488,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días