Referencias
SKF:24140-2CS5/VT143
Rubix:798789252000
fabricante:366674
EAN:7316574154326





Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 140 mm |
Detalles de producto : 24140-2CS5/VT143
Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca SKF combina rendimiento, robustez y fiabilidad. Gracias a la tecnología autoalineante y al diseño de doble hilera soporta altas cargas y compensa errores de alineación. Es ideal para aplicaciones donde la estabilidad y la resistencia a condiciones extremas son esenciales.
Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos se distingue por su capacidad para compensar automáticamente los errores de alineación. Gracias a las jaulas de chapa metálica las cargas se distribuyen de forma uniforme a lo largo del rodamiento. El orificio cilíndrico permite el montaje directo en el eje, lo que simplifica la instalación sin componentes adicionales. La configuración con sellos integrados y prelubricado de fábrica hace que este producto esté listo para su uso inmediato. Gracias a su construcción robusta, el rodamiento es adecuado para velocidades moderadas y ofrece excelente estabilidad.
Mantenimiento:
Este rodamiento viene preengrasado con grasa de alta calidad (LGEP 2), lo que proporciona protección óptima desde la instalación. Cuando sea necesario el reengrase, debe aplicarse grasa a través de los tres orificios de engrase en el anillo exterior, preferiblemente durante la rotación para permitir una distribución uniforme. Este producto nunca debe lavarse antes de su uso. Para mantener el rendimiento del rodamiento, se recomiendan inspecciones periódicas del nivel de lubricante y del estado de los sellos. Evite la contaminación durante el mantenimiento limpiando a fondo la zona de engrase antes de intervenir. Las temperaturas de uso ideales varían de -20 °C a +110 °C, con una tolerancia más amplia para las piezas mecánicas, lo que permite un uso prolongado en condiciones diversas.
Afdichting:
Este rodamiento de rodillos esféricos autoalineante está equipado con sellos de labio deslizantes de HNBR en ambos lados y está muy bien protegido contra la humedad, el polvo y otras contaminaciones. HNBR es un elastómero de alta calidad que resiste altas temperaturas, aceites industriales y entornos agresivos. Estos sellos, reforzados con acero, mantienen la estanqueidad y limitan la entrada de partículas sólidas. Esta barrera protectora prolonga considerablemente la vida útil del producto, incluso en aplicaciones sometidas a condiciones severas. Sin embargo, este diseño reduce ligeramente la velocidad máxima permitida y la eficiencia, a cambio de un menor mantenimiento.
Información de la marca:
SKF es un líder mundial en soluciones de rotación y fabricación de rodamientos. La marca sueca fue fundada en 1907 y combina innovación tecnológica y fiabilidad. Sus equipos, presentes en 130 países, respaldan los principales sectores industriales en todo el mundo. SKF está comprometida con el rendimiento sostenible y desarrolla productos de alta precisión para afrontar los desafíos técnicos del mañana.
Principales Ventajas:
- Compensa eficazmente errores de alineación y la deflexión del eje;
- Soporta cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones;
- Sellado reforzado para entornos polvorientos o húmedos;
- Grasa de alta calidad para puesta en servicio inmediata;
- Montaje sencillo gracias al orificio cilíndrico;
- Mayor vida útil de las instalaciones gracias al reengrase sencillo.
Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos esféricos es especialmente adecuado para la producción de metales, trabajos de manipulación y transmisiones industriales. Está altamente recomendado para instalaciones como trituradoras, equipos de procesamiento de minerales, trituradoras y cintas transportadoras en minería, la industria del cemento o la producción de acero. Gracias a su construcción robusta y sellada, también es ideal para grúas y otros equipos de elevación expuestos a condiciones extremas. Es apto para entornos con fuertes impactos, polvo y humedad, y garantiza un rendimiento fiable y duradero.
Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos se distingue por su capacidad para compensar automáticamente los errores de alineación. Gracias a las jaulas de chapa metálica las cargas se distribuyen de forma uniforme a lo largo del rodamiento. El orificio cilíndrico permite el montaje directo en el eje, lo que simplifica la instalación sin componentes adicionales. La configuración con sellos integrados y prelubricado de fábrica hace que este producto esté listo para su uso inmediato. Gracias a su construcción robusta, el rodamiento es adecuado para velocidades moderadas y ofrece excelente estabilidad.
Mantenimiento:
Este rodamiento viene preengrasado con grasa de alta calidad (LGEP 2), lo que proporciona protección óptima desde la instalación. Cuando sea necesario el reengrase, debe aplicarse grasa a través de los tres orificios de engrase en el anillo exterior, preferiblemente durante la rotación para permitir una distribución uniforme. Este producto nunca debe lavarse antes de su uso. Para mantener el rendimiento del rodamiento, se recomiendan inspecciones periódicas del nivel de lubricante y del estado de los sellos. Evite la contaminación durante el mantenimiento limpiando a fondo la zona de engrase antes de intervenir. Las temperaturas de uso ideales varían de -20 °C a +110 °C, con una tolerancia más amplia para las piezas mecánicas, lo que permite un uso prolongado en condiciones diversas.
Afdichting:
Este rodamiento de rodillos esféricos autoalineante está equipado con sellos de labio deslizantes de HNBR en ambos lados y está muy bien protegido contra la humedad, el polvo y otras contaminaciones. HNBR es un elastómero de alta calidad que resiste altas temperaturas, aceites industriales y entornos agresivos. Estos sellos, reforzados con acero, mantienen la estanqueidad y limitan la entrada de partículas sólidas. Esta barrera protectora prolonga considerablemente la vida útil del producto, incluso en aplicaciones sometidas a condiciones severas. Sin embargo, este diseño reduce ligeramente la velocidad máxima permitida y la eficiencia, a cambio de un menor mantenimiento.
Información de la marca:
SKF es un líder mundial en soluciones de rotación y fabricación de rodamientos. La marca sueca fue fundada en 1907 y combina innovación tecnológica y fiabilidad. Sus equipos, presentes en 130 países, respaldan los principales sectores industriales en todo el mundo. SKF está comprometida con el rendimiento sostenible y desarrolla productos de alta precisión para afrontar los desafíos técnicos del mañana.
Principales Ventajas:
- Compensa eficazmente errores de alineación y la deflexión del eje;
- Soporta cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones;
- Sellado reforzado para entornos polvorientos o húmedos;
- Grasa de alta calidad para puesta en servicio inmediata;
- Montaje sencillo gracias al orificio cilíndrico;
- Mayor vida útil de las instalaciones gracias al reengrase sencillo.
Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos esféricos es especialmente adecuado para la producción de metales, trabajos de manipulación y transmisiones industriales. Está altamente recomendado para instalaciones como trituradoras, equipos de procesamiento de minerales, trituradoras y cintas transportadoras en minería, la industria del cemento o la producción de acero. Gracias a su construcción robusta y sellada, también es ideal para grúas y otros equipos de elevación expuestos a condiciones extremas. Es apto para entornos con fuertes impactos, polvo y humedad, y garantiza un rendimiento fiable y duradero.
Cualidades
Rubix es el especialista líder en Europa en rodamientos y suministros industriales. Con más de 1 millón de rodamientos en stock y una venta anual de más de 100 millones de rodamientos, ofrecemos la gama más amplia de Europa. Nuestra inigualable experiencia técnica y la estrecha colaboración con marcas de primer nivel como SKF hacen que pueda contar siempre con las mejores soluciones para sus aplicaciones.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50850 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 140 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Peso | 53.5 kg |
| Velocidad límite | 430 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1871 N |
| Estabilización térmica | dimensional stabilization s1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4396,52 € Sin IVA
/ unidad
5319,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días