23224 CCK/C4W33

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:23224 CCK/C4W33
Rubix:798791713000
fabricante:36189
EAN:7316576657306
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING DOUBLE-ROW 23224 CCK/C4/W33

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura76 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23224 CCK/C4W33


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)76x215x215 mm
Peso neto11530 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura76 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2000 rpm
Velocidad límite2800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r930 N
Carga dinámica básica, radial - Cr732 N
1091,15 € Sin IVA
/ unidad
1320,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días