24122-BE-XL-K30

Rodamiento de rodillos de dos hileras con rótula

Ver información técnica
Referencias
FAG:24122-BE-XL-K30
Rubix:798399842000
fabricante:0585628420000
EAN:4012802366228
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura69 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24122-BE-XL-K30


Este rodamiento de rodillos esféricos FAG destaca por su capacidad de autoalineación y su gran robustez. Gracias a su doble hilera de rodillos esféricos, absorbe eficazmente las cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su diseño abierto permite una mejor ventilación, al tiempo que facilita la inspección y el mantenimiento. Está equipado con una jaula de chapa de acero estampada, lo que garantiza estabilidad dinámica y resistencia al desgaste. Ideal para aplicaciones industriales exigentes, combina rendimiento, fiabilidad y facilidad de uso.

Características:
Diseñado para soportar grandes esfuerzos, este rodamiento autoalineable se adapta perfectamente a las cargas combinadas. Su geometría interna le permite compensar las desalineaciones del eje, lo que reduce el riesgo de deterioro prematuro. Incorpora un diseño BE, con un reborde central flotante en el anillo interior, lo que limita la transmisión de esfuerzos axiales indeseados al tiempo que garantiza un buen guiado. La tecnología X-life prolonga la vida útil del rodamiento, lo que permite espaciar más los intervalos de mantenimiento y soportar cargas más elevadas. Su diámetro interior cónico 1:30 permite un ajuste preciso sobre un manguito de sujeción o directamente sobre un eje cónico. La presencia de tres orificios de lubricación y una ranura anular facilita la aplicación de lubricante sin necesidad de desmontaje, lo que garantiza un funcionamiento continuo incluso en condiciones severas. La jaula de acero estampado garantiza un buen guiado de los rodillos y una distribución homogénea de las cargas.

Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una atención especial en cuanto a la lubricación. No lleva lubricante incorporado de fábrica, por lo que el mantenimiento se basa en el engrase o la lubricación con aceite, según las condiciones de funcionamiento. No obstante, este rodamiento cuenta con un sistema de lubricación reforzado: una ranura anular y tres orificios permiten una relubricación periódica. La temperatura de funcionamiento oscila entre –30 °C y +200 °C, siempre que se elija un lubricante adecuado. La tecnología X-life mejora la circulación interna del lubricante y limita el calentamiento. Durante las operaciones de mantenimiento, se requiere una limpieza rigurosa para evitar la entrada de partículas nocivas. Es esencial limpiar minuciosamente los componentes antes de cualquier relubricación para preservar el rendimiento del producto.

Estanqueidad:
Este modelo está diseñado sin juntas de estanqueidad integradas. Este diseño abierto facilita la inspección visual y el mantenimiento, pero lo hace más vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo, la humedad o las partículas sólidas. Por lo tanto, no se recomienda utilizar este tipo de rodamiento en entornos muy contaminados sin protección adicional.

Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, reconocido mundialmente por su experiencia en rodamientos. Creada en 1883, la marca es sinónimo de innovación, calidad y fiabilidad. Ofrece soluciones técnicas de alto valor añadido para la industria, la automoción y la aeronáutica. Gracias a tecnologías como X-life, FAG mejora constantemente el rendimiento de sus productos. Más de 92 000 empleados respaldan esta misión en todo el mundo.

Ventajas clave:
- Excelente compensación de los desalineamientos gracias al diseño autoalineable;
- Gran capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Jaula de chapa de acero: ligereza, estabilidad y resistencia a regímenes dinámicos elevados;
- Diseño abierto = mantenimiento simplificado y mejor supervisión durante el funcionamiento;
- Tecnología X-life: vida útil prolongada y reducción de las pérdidas por fricción;
- Dispositivo de relubricación integrado para un mantenimiento sin desmontaje;
- Amplio rango de temperaturas de uso, de –30 °C a +200 °C.

Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está destinado a entornos industriales sometidos a fuertes solicitaciones. Se utiliza en reductores de alto par, trituradoras, rodillos de laminadoras o incluso en cojinetes de máquinas de generación de energía, como alternadores o turbinas. También es adecuado para máquinas-herramienta pesadas expuestas a cargas combinadas y a velocidades de rotación sostenidas. Este rodamiento de alto rendimiento se integra sin dificultad en los montajes existentes gracias a sus dimensiones estandarizadas y a su compatibilidad con los componentes clásicos de FAG.

Información técnica


Atributos
Peso neto6700 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura69 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1960 rpm
Velocidad límite3350 rpm
Carga estática básica, radial - C0r750000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr530000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1022,88 Sin IVA
/ unidad
1237,68 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días