Referencias
NSK:23228CAMKE4C3
Rubix:023228113002






Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 88 mm |
Detalles de producto : 23228CAMKE4C3
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 88 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1800 rpm |
| Velocidad límite | 1500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1300000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1040000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1147,32 € Sin IVA
/ unidad
1388,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días