21305-E1-XL-TVPB

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica
Referencias
FAG:21305-E1-XL-TVPB
Rubix:021305000008
fabricante:0190001890000
EAN:4026677808110
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21305-E1-XL-TVPB


Los rodamientos de rodillos esféricos están diseñados para combinar robustez, flexibilidad y durabilidad. Su estructura de doble hilera de rodillos permite soportar simultáneamente cargas radiales importantes y esfuerzos axiales en ambos sentidos. Gracias a su capacidad de autoalineación, absorben las desalineaciones al tiempo que garantizan una transmisión fluida del esfuerzo. La elección de este tipo de rodamiento resulta imprescindible cuando se trata de cargas muy pesadas sin que se requiera una precisión extrema.

Características:
Este rodamiento esférico de FAG incorpora dos hileras simétricas de rodillos que garantizan una excelente distribución de las cargas. Su jaula de poliamida, guiada por el anillo interior, ofrece una fricción interna reducida y permite altas velocidades de rotación. El diseño abierto facilita una inspección visual rápida, mientras que la geometría interna optimizada, sin reborde central, aumenta considerablemente la capacidad de carga. Gracias al orificio cilíndrico, el montaje se simplifica y se adapta a los montajes fijos clásicos. La ausencia de juntas permite el funcionamiento a temperaturas más elevadas, siempre que se controle adecuadamente la lubricación. Este rodamiento de rodillos esféricos también es compatible con entornos automatizados gracias a su mayor estabilidad dinámica. La tecnología X-life de Schaeffler mejora aún más el rendimiento global al optimizar las superficies de contacto y reducir las tensiones mecánicas internas.

Mantenimiento:
Este rodamiento se suministra seco y requiere una lubricación periódica, con grasa o aceite, en función de las condiciones de la aplicación (velocidad, temperatura, cargas, etc.). No dispone ni de ranuras ni de orificios de lubricación integrados, lo que implica prestar especial atención durante el mantenimiento. Por lo tanto, la lubricación debe planificarse cuidadosamente, teniendo en cuenta la accesibilidad y la frecuencia de las intervenciones. Durante el montaje o las operaciones de mantenimiento, es imprescindible mantener una limpieza impecable para evitar la entrada de partículas. En caso de contaminación, es necesario realizar una limpieza completa del alojamiento. Gracias a la tecnología X-life, es posible espaciar los intervalos de mantenimiento, en particular mediante una reducción del calentamiento y una optimización de la circulación del lubricante. La temperatura de funcionamiento no debe superar los 120 °C de forma continua, ya que, por encima de este valor, la jaula de poliamida podría ablandarse.

Estanqueidad:
Este rodamiento tiene un diseño abierto. Esta configuración facilita la inspección visual y simplifica el mantenimiento. Sin embargo, lo hace vulnerable al polvo, la humedad y las partículas sólidas. Por lo tanto, es preferible instalarlo en un entorno limpio o prever un sistema de protección externo. La relubricación periódica permite eliminar las impurezas y limitar el desgaste. La ausencia de juntas ofrece además la ventaja de reducir la fricción, lo que mejora la eficiencia global del sistema y permite, en última instancia, alcanzar una velocidad angular mayor.

Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, líder mundial en tecnología de movimiento. Desde hace más de 130 años, FAG diseña rodamientos de alta precisión para la industria y el sector de la automoción. Reconocida por su rigor tecnológico y su capacidad de innovación, ofrece soluciones fiables y de alto rendimiento para responder a las exigencias industriales más complejas. Presente en más de 50 países, el grupo Schaeffler cuenta con unas 200 sedes en todo el mundo, lo que refuerza su proximidad con sus clientes y socios industriales.

Ventajas clave:
- Capacidad de carga radial y axial muy elevada gracias al diseño E1 y a la gama X-life.
- Jaula ligera de poliamida: reducción del ruido y mejor comportamiento a alta velocidad.
- Tecnología X-life: vida útil prolongada, menor desgaste, mayor eficiencia.
- Diseño abierto: inspección y mantenimiento simplificados.
- Alta velocidad admisible, siempre que se garantice un buen control térmico.

Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento de rodillos es especialmente adecuado para instalaciones fijas que requieren robustez y fiabilidad a largo plazo. Se encuentra con frecuencia en compresores de tornillo, ventiladores industriales, bombas para fluidos no corrosivos, reductores estándar y turbinas secundarias. Es ideal para entornos que requieren un funcionamiento continuo, especialmente en los sectores del tratamiento de aguas, la climatización industrial o la producción de papel, textiles y plásticos. Se integra fácilmente en los diseños existentes gracias a sus dimensiones normalizadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto254 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulapoliamida
Juntaabierto
Velocidad de referencia8400 rpm
Velocidad límite13900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r43500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,17 Sin IVA
/ unidad
155,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días