Referencias
SKF:21315 E/C3
Rubix:021315003010
fabricante:34743
EAN:7316577742278


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 21315 E/C3
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Los rodamientos de rodillos a rótula están diseñados para soportar cargas muy elevadas, al tiempo que garantizan una autoalineación eficaz. Destacan por su capacidad para compensar los desalineamientos y las flexiones del eje, incluso en condiciones difíciles. Este modelo de la marca SKF, de diseño tipo E, es abierto, cuenta con una jaula con ventanas de chapa de acero estampada, un juego radial interno C3 y una ranura anular con tres orificios de lubricación en el anillo exterior.
Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está diseñado para soportar simultáneamente cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su diseño E incluye dos jaulas con ventanas de acero estampado, un anillo interior sin rebordes y un anillo de guía flotante. Esta configuración optimiza la distribución de las cargas, limita las fricciones internas y mejora la estabilidad a alta velocidad. Su juego radial ampliado (C3) permite absorber las dilataciones térmicas al tiempo que mantiene la estabilidad de rotación. El agujero cilíndrico simplifica el montaje directo en el eje. Este rodamiento está diseñado para velocidades elevadas, gracias a la ligereza de su jaula, pero también a la ausencia de juntas, lo que reduce la fricción interna. Su ranura anular y los tres orificios presentes en el anillo exterior permiten, por su parte, una lubricación eficaz.
Mantenimiento:
Es imprescindible una relubricación periódica para mantener el rendimiento de este rodamiento, y su diseño abierto facilita las inspecciones visuales. Dado que este rodamiento no viene prelubricado, es fundamental elegir un lubricante adecuado para cargas elevadas y temperaturas de funcionamiento. En caso de exposición a contaminantes o de desgaste visible, debe realizarse una limpieza minuciosa del alojamiento y de la zona de montaje antes de cualquier relubricación. Se recomienda mantener un entorno limpio alrededor del rodamiento para limitar la entrada de partículas. El producto puede funcionar hasta 200 °C, siempre que el lubricante sea compatible con este rango de temperaturas.
Estanqueidad:
Este rodamiento no dispone de un sistema de estanqueidad integrado. Su diseño abierto lo hace sensible a la humedad y al polvo. No obstante, la presencia de una ranura anular y de tres orificios de lubricación permite una relubricación selectiva, lo que contribuye a la eliminación de impurezas internas. Este tipo de configuración requiere una mayor atención a las condiciones de uso, especialmente en entornos sucios o húmedos. Un mantenimiento regular es esencial para preservar el rendimiento y prolongar la vida útil del producto.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.
Ventajas clave:
- Excelente capacidad de carga radial y axial en ambos sentidos;
- Función de autoalineación ideal para compensar los desajustes de alineación;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y las inspecciones;
- Ranura y orificios de lubricación integrados para un engrase eficaz;
- Jaula ligera de acero estampado que reduce la inercia;
- Juego C3 adaptado a las dilataciones térmicas y a las altas velocidades;
- Montaje directo en el eje gracias al orificio cilíndrico.
Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento está especialmente indicado para entornos industriales exigentes. Se utiliza en transmisiones mecánicas, instalaciones de manipulación de materiales, metalurgia, maquinaria textil o incluso en la industria papelera. Es adecuado para montajes fijos sometidos a cargas elevadas y a velocidades de rotación importantes.
Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está diseñado para soportar simultáneamente cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su diseño E incluye dos jaulas con ventanas de acero estampado, un anillo interior sin rebordes y un anillo de guía flotante. Esta configuración optimiza la distribución de las cargas, limita las fricciones internas y mejora la estabilidad a alta velocidad. Su juego radial ampliado (C3) permite absorber las dilataciones térmicas al tiempo que mantiene la estabilidad de rotación. El agujero cilíndrico simplifica el montaje directo en el eje. Este rodamiento está diseñado para velocidades elevadas, gracias a la ligereza de su jaula, pero también a la ausencia de juntas, lo que reduce la fricción interna. Su ranura anular y los tres orificios presentes en el anillo exterior permiten, por su parte, una lubricación eficaz.
Mantenimiento:
Es imprescindible una relubricación periódica para mantener el rendimiento de este rodamiento, y su diseño abierto facilita las inspecciones visuales. Dado que este rodamiento no viene prelubricado, es fundamental elegir un lubricante adecuado para cargas elevadas y temperaturas de funcionamiento. En caso de exposición a contaminantes o de desgaste visible, debe realizarse una limpieza minuciosa del alojamiento y de la zona de montaje antes de cualquier relubricación. Se recomienda mantener un entorno limpio alrededor del rodamiento para limitar la entrada de partículas. El producto puede funcionar hasta 200 °C, siempre que el lubricante sea compatible con este rango de temperaturas.
Estanqueidad:
Este rodamiento no dispone de un sistema de estanqueidad integrado. Su diseño abierto lo hace sensible a la humedad y al polvo. No obstante, la presencia de una ranura anular y de tres orificios de lubricación permite una relubricación selectiva, lo que contribuye a la eliminación de impurezas internas. Este tipo de configuración requiere una mayor atención a las condiciones de uso, especialmente en entornos sucios o húmedos. Un mantenimiento regular es esencial para preservar el rendimiento y prolongar la vida útil del producto.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.
Ventajas clave:
- Excelente capacidad de carga radial y axial en ambos sentidos;
- Función de autoalineación ideal para compensar los desajustes de alineación;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y las inspecciones;
- Ranura y orificios de lubricación integrados para un engrase eficaz;
- Jaula ligera de acero estampado que reduce la inercia;
- Juego C3 adaptado a las dilataciones térmicas y a las altas velocidades;
- Montaje directo en el eje gracias al orificio cilíndrico.
Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento está especialmente indicado para entornos industriales exigentes. Se utiliza en transmisiones mecánicas, instalaciones de manipulación de materiales, metalurgia, maquinaria textil o incluso en la industria papelera. Es adecuado para montajes fijos sometidos a cargas elevadas y a velocidades de rotación importantes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3784,6 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 4000 rpm |
| Velocidad límite | 5600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 325 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 291 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,62 € Sin IVA
/ unidad
398,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días