Referencias
Ref. sustituida:24040-BS-K30-MB
FAG:24040-BE-XL-K30
Rubix:798399841000
fabricante:0650203910000
EAN:4012802485257


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 109 mm |
Detalles de producto : 24040-BE-XL-K30
Rodamientos de rodillos a dos hileras con rótula 240..-BE-K30, dimensiones principales según DIN 635-2, con agujero cónico, cono 1:30
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 109 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1240 rpm |
| Velocidad límite | 2010 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2150000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1350000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3051,96 € Sin IVA
/ unidad
3692,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días