Referencias
NTN:21316D1
Rubix:798784294000
EAN:4547359260762


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
Detalles de producto : 21316D1
El rodamiento de rótula de 2 hileras de rodillos soporta cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos está bien adaptado a condiciones severas de funcionamiento: régimen de golpes o de vibraciones (trituradoras, cribas vibratorias, manipulación pesada, ... Con ULTAGE, NTN ofrece de serie prestaciones de resistencia y longevidad inigualables.
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo Cas : 7439-92-1 Concentración : >0,3 y <1%
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x170x39 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4500 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 305000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,71 € Sin IVA
/ unidad
427,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días