23228CKE4

NSK Rodamiento de rodillos esféricos: 23228 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:23228CKE4
Rubix:798400652000
fabricante:23228CKE4 N
EAN:00029176031847
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura88 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23228CKE4


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto18000 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura88 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1600 rpm
Velocidad límite1500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1300000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr835000 N
997,67 Sin IVA
/ unidad
1207,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días