Referencias
Ref. sustituida:23076-B-MB-C3
FAG:23076-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:798778987000
fabricante:0807855300030
EAN:4047643225847


Resumen técnico
| Diámetro interior | 380 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 560 mm |
| Anchura | 135 mm |
Detalles de producto : 23076-BEA-XL-MB1-C3
Rodamiento oscilante de rodillos 230..-BEA-XL-MB1, simétrico, dos bordes exteriores con disco lateral
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 112800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 380 mm |
| Diámetro exterior | 560 mm |
| Anchura | 135 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 740 rpm |
| Velocidad límite | 1230 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5000000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2900000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13.978,86 € Sin IVA
/ unidad
16.914,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días