21315EAKE4

Rodamiento de rodillos esféricos NSK: 21315 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:21315EAKE4
Rubix:798400616000
fabricante:21315EAKE4 N
EAN:00029176410871
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21315EAKE4


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto3680 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia4000 rpm
Velocidad límite4000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r325000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr310000 N
236,25 € Sin IVA
/ unidad
285,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días