23060CAME4

NSK Rodamiento de rodillos esféricos: Serie 23060

Ver información técnica
Referencias
NSK:23060 CAME4
Rubix:023060010002
EAN:00029176316487
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior460 mm
Anchura118 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23060CAME4


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior460 mm
Anchura118 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1100 rpm
Velocidad límite850 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3700000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2400000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5131,71 Sin IVA
/ unidad
6209,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días