22313-E1-XL-K-C4

Rodamiento de rodillos de dos hileras con rótula

Ver información técnica
Referencias
FAG:22313-E1-XL-K-C4
Rubix:798685353000
fabricante:0190006690040
EAN:4026677881977
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22313-E1-XL-K-C4


Rodamientos oscilantes de rodillos 223..-E1-K, medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico, conicidad 1:12

Información técnica


Atributos
Peso neto3550 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Peso3.49 kg
Velocidad de referencia3800 rpm
Velocidad límite5000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r365000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr350000 N
Estabilización térmicaheat treated; dimensionally stable up to +200 °c,
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,40 Sin IVA
/ unidad
444,55 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días