21315-E1-XL-TVPB-C3

Rodamiento de rodillos de dos hileras

Ver información técnica

Referencias

FAG:21315-E1-XL-TVPB-C3
Rubix:021315006008
fabricante:0190002510030
EAN:4026677875181
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21315-E1-XL-TVPB-C3


Rodamientos de rodillos de dos hileras con rótula 213..-E1, dimensiones principales según DIN 635-2

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x160x160 mm
Peso neto3750 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulapoliamida
Juntaabierto
Velocidad de referencia3750 rpm
Velocidad límite5700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r325000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr305000 N
382,01 Sin IVA
/ unidad
462,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días