Referencias
Ref. sustituida:24184-B
FAG:24184-BE-XL
Rubix:798299615000
fabricante:0824382500000
EAN:4054369251203


Resumen técnico
| Diámetro interior | 420 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 700 mm |
| Anchura | 280 mm |
Detalles de producto : 24184-BE-XL
Rodamiento de rodillos de dos hileras con rótula 241..-BE-XL, simétrico con disco de borde
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 436700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 420 mm |
| Diámetro exterior | 700 mm |
| Anchura | 280 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 435 kg |
| Velocidad de referencia | 270 rpm |
| Velocidad límite | 720 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12600000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7400000 N |
| Estabilización térmica | dimensionally stable up to 200 °c (operating temperature max 200 °c), |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49.692,09 € Sin IVA
/ unidad
60.127,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días