Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32318-90KA1, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 67.5 mm

Rodamiento de rodillos cónicos Timken

Ver información técnica
Referencias
Timken:32318-90KA1
Rubix:798085110000
fabricante:101752527
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura67.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32318


Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura67.5 mm
Holgura del rodamientocn
Seriets
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
759,95 Sin IVA
/ unidad
919,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas