Rodamiento de rodillos cónicos Timken M 804049/M804010, Diámetro exterior: 88.9 mm | Diámetro interior: 47.625 mm | Anchura: 25.4 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:M 804049/M804010
Rubix:798520316000
EAN:0053893662770
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior47.625 mm
Diámetro exterior88.9 mm
Anchura25.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M 804049/M 804010


Rodamiento de rodillos cónicos, imperial, de una hilera

Información técnica


Atributos
Diámetro interior47.625 mm
Diámetro exterior88.9 mm
Anchura25.4 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.7 kg
Seriem804000
Materialacero para rodamientos de carbono-cromo de baja aleación (p. ej., 52100) según astm a295
Jaulaacero
Velocidad de referencia5500 rpm
Velocidad límite5900 rpm
Anchura de rodamiento total25.4 mm
NormaNORMA ABMA 19.2
Carga estática básica, radial - C0r116000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr98600 N
125,69 Sin IVA
/ unidad
152,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas